Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 3x3,5W 1200lm 3000K Fradelo1 SN188902 - 99325

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x3,5W 1200lm 3000K Fradelo1 SN188902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188902

Gyártói cikkszám

99325

Gyártói típuskód

99325

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

460 mm

Szélesség:

140 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

10.5 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1200-1200 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 3x3,5W 1200lm 3000K Fradelo1