EGLO - Menny LED-es lpt 3x3,6W 1110lm 3000K IP44 csiszolt réz, fehér / műanyag fehér EGLO LED CARPI SN167616 - 900369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167616
Gyártói cikkszám
900369
Gyártói típuskód
900369
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Rendszer teljesítmény:
10.8 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1110-1110 lm
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 3x3,6W 1110lm 3000K IP44 csiszolt réz, fehér / műanyag fehér EGLO LED CARPI