Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 3x3W GU10 matt-nikkel BUZZ-LED SN167700 - 92597

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x3W GU10 matt-nikkel BUZZ-LED SN167700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167700

Gyártói cikkszám

92597

Gyártói típuskód

92597

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

485 mm

Szélesség:

65 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

750-750 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 3x3W GU10 matt-nikkel BUZZ-LED