Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 3x5,4W 1530lm 3000K IP44 WASAO1 SN073721 - 94883

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 3x5,4W 1530lm 3000K IP44 WASAO1 SN073721

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759948832

Sonepar cikkszám

SN073721

Gyártói cikkszám

94883

Gyártói típuskód

94883

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

630 mm

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16.2 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 3x5,4W 1530lm 3000K IP44 WASAO1