Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 40W 4000lm 3000K-5000K IP44 57cm SN107347 - 97541

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 40W 4000lm 3000K-5000K IP44 57cm SN107347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-5000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107347

Gyártói cikkszám

97541

Gyártói típuskód

Giron-S 97541

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-5000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-0 lm

Menny LED-es lpt 40W 4000lm 3000K-5000K IP44 57cm