EGLO - Menny LED-es lpt 42W 5000lm 3000K-6500K IP20 SN172128 - 900318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172128
Gyártói cikkszám
900318
Gyártói típuskód
900318
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
470 mm
Szélesség:
430 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Rendszer teljesítmény:
42 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5000-5000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 42W 5000lm 3000K-6500K IP20