Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x 5W GU10 3000K acél/króm Davida 1 IP20 SN073691 - 30835

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x 5W GU10 3000K acél/króm Davida 1 IP20 SN073691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759308353

Sonepar cikkszám

SN073691

Gyártói cikkszám

30835

Gyártói típuskód

30835

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

780 mm

Szélesség:

70 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

20 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 4x 5W GU10 3000K acél/króm Davida 1