EGLO - Menny LED-es lpt 4x4,5W króm szögletes Cartama IP20 SN018806 - 94156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941567
Sonepar cikkszám
SN018806
Gyártói cikkszám
94156
Gyártói típuskód
94156
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
780 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
18 W
Falra szerelhető:
Igen