EGLO - Menny LED-es lpt 4x40W IP20 SN143924 - 99632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143924
Gyártói cikkszám
99632
Gyártói típuskód
99632
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
380 mm
Szélesség:
380 mm
Magasság / mélység:
170 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
160 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem