Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x4W 230V 3000K 1600lm IP20 króm Fradelo SN085426 - 95657

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x4W 230V 3000K 1600lm IP20 króm Fradelo SN085426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759956578

Sonepar cikkszám

SN085426

Gyártói cikkszám

95657

Gyártói típuskód

95657

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

280 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 4x4W 230V 3000K 1600lm IP20 króm Fradelo