Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 2600lm Cabezas IP20 SN146736 - 75524

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 2600lm Cabezas IP20 SN146736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146736

Gyártói cikkszám

75524

Gyártói típuskód

75524

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

425 mm

Szélesség:

425 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

16 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-2300 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 4x5W 3000K 2600lm Cabezas IP20