Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 4x6,3W 3000K FERREROS SN103792 - 96794

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 4x6,3W 3000K FERREROS SN103792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759967949

Sonepar cikkszám

SN103792

Gyártói cikkszám

96794

Gyártói típuskód

96794

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

270 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

25.2-25.2 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

27.4 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 4x6,3W 3000K FERREROS