EGLO - Menny LED-es lpt 5x 2,5W GU10 szatén üveg Cabo IP20 GT95584 - 30933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759309336
Sonepar cikkszám
GT95584
Gyártói cikkszám
30933
Gyártói típuskód
30933
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
350 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Rendszer teljesítmény:
15 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 5x 2,5W GU10 szatén üveg Cabo