Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 6W 500lm 3000K 8,4cm Pineda IP20 SN118686 - 95843

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6W 500lm 3000K 8,4cm Pineda IP20 SN118686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Névleges feszültség - 220-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118686

Gyártói cikkszám

95843

Gyártói típuskód

95843 Pineda

Ház színe:

nikkel

Névleges feszültség:

220-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Szélesség:

84 mm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Hosszúság:

84 mm

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

72-72 mm

Beépítési szélesség:

72-72 mm

Beépítési magasság:

40-40 mm

Menny LED-es lpt 6W 500lm 3000K 8,4cm Pineda IP20