Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 6W fekete SALICETO IP20 SN131208 - 98611

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 6W fekete SALICETO IP20 SN131208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131208

Gyártói cikkszám

98611

Gyártói típuskód

98611

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Magasság / mélység:

42 mm

Szélesség:

88 mm

Rendszer teljesítmény:

6 W

Hosszúság:

88 mm

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési hossz:

68-68 mm

Beépítési szélesség:

68-68 mm

Beépítési magasság:

50-50 mm

Menny LED-es lpt 6W fekete SALICETO IP20