Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 7W 700lm 3000K IP20 22cm Frania SN177866 - 75471

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 7W 700lm 3000K IP20 22cm Frania SN177866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177866

Gyártói cikkszám

75471

Gyártói típuskód

75471

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Rendszer teljesítmény:

7 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-700 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 7W 700lm 3000K IP20 22cm Frania