EGLO - Menny LED-es lpt 7W GX53 fehér műanyag szögletes LED Giron IP20 GT98651 - 93298
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759932985
Sonepar cikkszám
GT98651
Gyártói cikkszám
93298
Gyártói típuskód
93298
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
280 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-850 lm
Falra szerelhető:
Igen