Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 7x3W/GU10 szatüveg kerek d:46cm CABO IP20 GT98591 - 93108

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 7x3W/GU10 szatüveg kerek d:46cm CABO IP20 GT98591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759931087

Sonepar cikkszám

GT98591

Gyártói cikkszám

93108

Gyártói típuskód

93108

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

460 mm

Magasság / mélység:

85 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

21 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 7x3W/GU10 szatüveg kerek d:46cm CABO