EGLO - Menny LED-es lpt 8,2W 3000K 950lm króm/fehér Acolla IP20 SN054727 - 95639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759956394
Sonepar cikkszám
SN054727
Gyártói cikkszám
95639
Gyártói típuskód
95639
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
290 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Falra szerelhető:
Igen