EGLO - Menny LED-es lpt 9x2,5W króm/szatin üveg 47x47cm Vicaro IP20 SN031163 - 93315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933159
Sonepar cikkszám
SN031163
Gyártói cikkszám
93315
Gyártói típuskód
93315
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-230 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
470 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
470 mm
Lámpateljesítmény:
2.5-2.5 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1620-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
9
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem