EGLO - Menny LED-es lpt beépíthető 6W 500lm 3000K matt nikkel PINEDA SN073730 - 95806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958060
Sonepar cikkszám
SN073730
Gyártói cikkszám
95806
Gyártói típuskód
95806
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt beépíthető 6W 500lm 3000K matt nikkel PINEDA