EGLO - Menny LED-es ltp RGB/CCT fek/feh SAVATARILA-C IP20 SN127007 - 99312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127007
Gyártói cikkszám
99312
Gyártói típuskód
99312
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
450 mm
Szélesség:
450 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
20 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2750-2750 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem