EGLO - Menny LED-es mélysugárzó lpt 1x3,3W 340lm 3000K EGLO 94502 POLASSO IP20 SN145796 - 94502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145796
Gyártói cikkszám
94502
Gyártói típuskód
94502
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
100 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
3.3 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem