Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny lpt 4xE27 max. 28W fekete/krém IP20 SN147003 - 43558

MásolásMásolás
EGLO - Menny lpt 4xE27 max. 28W fekete/krém IP20 SN147003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Búra anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147003

Gyártói cikkszám

43558

Gyártói típuskód

43558 HORNWOOD

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

190 mm

Magasság / mélység:

275 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

112 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny lpt 4xE27 max. 28W fekete/krém IP20