Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny lpt. 5xE27 max. 40W fekete IP20 SN147002 - 98675

MásolásMásolás
EGLO - Menny lpt. 5xE27 max. 40W fekete IP20 SN147002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147002

Gyártói cikkszám

98675

Gyártói típuskód

98675 MENDIETA

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

0-0 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1160 mm

Szélesség:

120 mm

Külső átmérő:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

270 mm

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

200 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny lpt. 5xE27 max. 40W fekete IP20