EGLO - Mennyezeti 18W LED 1506lm kr, fehér üveg IP44 d=29,5cm LED GT95379 - 93293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1400 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759932930
Sonepar cikkszám
GT95379
Gyártói cikkszám
93293
Gyártói típuskód
93293
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1400 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-220 V
Külső átmérő:
295 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti 18W LED 1506lm kr, fehér üveg IP44 d=29,5cm LED