Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti lámpa LED 16W 1500lm 3000K Maserlo IP20 SN071759 - 31623

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti lámpa LED 16W 1500lm 3000K Maserlo IP20 SN071759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759316235

Sonepar cikkszám

SN071759

Gyártói cikkszám

31623

Gyártói típuskód

31623

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

405 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti lámpa LED 16W 1500lm 3000K Maserlo