EGLO - Mennyezeti LED-es 18W 3000K 1890lm króm/fehér Lasana IP20 SN076247 - 95567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759955670
Sonepar cikkszám
SN076247
Gyártói cikkszám
95567
Gyártói típuskód
95567
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
500 mm
Szélesség:
160 mm
Magasság / mélység:
95 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
20.5 W
Falra szerelhető:
Igen