EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 11W 3000K 850lm fehér/króm IP44 LED CARPI SN073558 - 95282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759952822
Sonepar cikkszám
SN073558
Gyártói cikkszám
95282
Gyártói típuskód
95282
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Falra szerelhető:
Igen