EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 12W 3000K 1000lm 10,2cm mattnikkel Pineda SN078472 - 95876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958763
Sonepar cikkszám
SN078472
Gyártói cikkszám
95876
Gyártói típuskód
95876
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 12W 3000K 1000lm 10,2cm mattnikkel Pineda