EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 15W 3000K 1900lm fehér/kristály Giron-S IP20 SN078117 - 96031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759960315
Sonepar cikkszám
SN078117
Gyártói cikkszám
96031
Gyártói típuskód
96031
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
375 mm
Szélesség:
375 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
15 W
Falra szerelhető:
Igen