EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 16W 3000K 1500lm kr, fehér opál IP54 Lora SN078376 - 95001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759950019
Sonepar cikkszám
SN078376
Gyártói cikkszám
95001
Gyártói típuskód
95001
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
320 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
16 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-1600 lm
Falra szerelhető:
Igen