Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - mennyezeti LED-es lpt 18W 4000K 2080lm 22,5cm mattnikkel Fueva1 IP20 SN073554 - 32442

MásolásMásolás
EGLO - mennyezeti LED-es lpt 18W 4000K 2080lm 22,5cm mattnikkel Fueva1 IP20 SN073554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759324421

Sonepar cikkszám

SN073554

Gyártói cikkszám

32442

Gyártói típuskód

32442

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

18 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; mennyezeti LED-es lpt 18W 4000K 2080lm 22,5cm mattnikkel Fueva1