EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 22W 3000K 2600lm IP44 antracit Argolis SN078986 - 96495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759964955
Sonepar cikkszám
SN078986
Gyártói cikkszám
96495
Gyártói típuskód
96495
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
22 W
Falra szerelhető:
Igen