EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 2650lm 4000K Savatarila SN152543 - 99038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152543
Gyártói cikkszám
99038
Gyártói típuskód
99038
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
450 mm
Szélesség:
450 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2650-2650 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Mennyezeti LED-es lpt 24W 2650lm 4000K Savatarila