Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1 IP20 SN073481 - 95679

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1 IP20 SN073481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

625 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759956790

Sonepar cikkszám

SN073481

Gyártói cikkszám

95679

Gyártói típuskód

95679

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

340 mm

Szélesség:

340 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

24 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 24W 3000K 2500lm fehér/ezüst Competa1