Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5W 1410lm króm/fehér IP20 SN100342 - 96326

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5W 1410lm króm/fehér IP20 SN100342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759963262

Sonepar cikkszám

SN100342

Gyártói cikkszám

96326

Gyártói típuskód

96326

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

590 mm

Szélesség:

125 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

15 W

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti LED-es lpt 3x5W 1410lm króm/fehér IP20