Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5W GU10 3000K króm/fehér Davida IP20 SN073732 - 92086

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 3x5W GU10 3000K króm/fehér Davida IP20 SN073732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759920869

Sonepar cikkszám

SN073732

Gyártói cikkszám

92086

Gyártói típuskód

92086

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

70 mm

Hosszúság:

580 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

400-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 3x5W GU10 3000K króm/fehér Davida