EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 6W 3000K 8,4cm fehér Pineda SN101611 - 95857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958572
Sonepar cikkszám
SN101611
Gyártói cikkszám
95857
Gyártói típuskód
95857
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Mennyezeti LED-es lpt 6W 3000K 8,4cm fehér Pineda