EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 6W 3000K 8,4cm mattnikkel Pineda SN071171 - 95856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958565
Sonepar cikkszám
SN071171
Gyártói cikkszám
95856
Gyártói típuskód
95856
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mennyezeti LED-es lpt 6W 3000K 8,4cm mattnikkel Pineda