Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 80W 7800 lm 86cm kerek Lanciano SN091758 - 97738

MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 80W 7800 lm 86cm  kerek Lanciano SN091758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759977382

Sonepar cikkszám

SN091758

Gyártói cikkszám

97738

Gyártói típuskód

97738

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3050-3050 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

860 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

80 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Mennyezeti LED-es lpt 80W 7800 lm 86cm kerek Lanciano