EGLO - Mennyezeti LED-es lpt 9,7W 4000K 1000lm fehér/króm Priola IP20 SN072416 - 94446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759944469
Sonepar cikkszám
SN072416
Gyártói cikkszám
94446
Gyártói típuskód
94446
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
mintázott üveg
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
280 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
9.7 W
Falra szerelhető:
Igen