Nem visszaküldhető

EGLO - Mennyezeti LED lpt 2x11W 2700lm 3000K SN170851 - 900844

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Mennyezeti LED lpt 2x11W 2700lm 3000K SN170851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170851

Gyártói cikkszám

900844

Gyártói típuskód

PALMITAL 900844

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

880 mm

Szélesség:

100 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Rendszer teljesítmény:

22 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2700-2700 lm

Falra szerelhető:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Mennyezeti LED lpt 2x11W 2700lm 3000K