EGLO - Mennyezeti szpot 1xGU10 3W LED kr/üveg 9x9x2,1cm Tortoli IP20 SN031169 - 93109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759931094
Sonepar cikkszám
SN031169
Gyártói cikkszám
93109
Gyártói típuskód
93109
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
21 mm
Szélesség:
90 mm
Hosszúság:
90 mm
Beépítési hossz:
70-70 mm
Beépítési szélesség:
70-70 mm
Beépítési magasság:
100-100 mm