Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Reflektor 20W LED-es 1800lm 5000K IP65 fekete SN136020 - 97456

MásolásMásolás
EGLO - Reflektor 20W LED-es 1800lm 5000K IP65 fekete SN136020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - forgatható

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136020

Gyártói cikkszám

97456

Gyártói típuskód

97456

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

forgatható

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

30 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

20 W

Hosszúság:

130 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-1800 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Reflektor 20W LED-es 1800lm 5000K IP65 fekete