Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

EGLO - Reflektor 30W LED-es 3600lm 4000K IP65 MACHIO SN204098 - 902387

MásolásMásolás
EGLO - Reflektor 30W LED-es 3600lm 4000K IP65 MACHIO SN204098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008606382361

Sonepar cikkszám

SN204098

Gyártói cikkszám

902387

Gyártói típuskód

902387

Reflektor 30W LED-es 3600lm 4000K IP65 MACHIO