Nem visszaküldhető

EGLO - Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete Faedo3 IP65 SN108114 - 97455

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete Faedo3 IP65 SN108114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108114

Gyártói cikkszám

97455

Gyártói típuskód

97455

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete Faedo3 IP65