Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete IP44 SN108116 - 97459

MásolásMásolás
EGLO - Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete IP44 SN108116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108116

Gyártói cikkszám

97459

Gyártói típuskód

97459

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Reflektor LED-es 10W 900lm 5000K fekete IP44