Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Reflektor LED-es 30W 6500K 2750lm IP65 ezüst Faedo1 SN077472 - 95405

MásolásMásolás
EGLO - Reflektor LED-es 30W 6500K 2750lm IP65 ezüst Faedo1 SN077472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - ezüst

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759954055

Sonepar cikkszám

SN077472

Gyártói cikkszám

95405

Gyártói típuskód

95405

Ház színe:

ezüst

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Magasság / mélység:

160 mm

Hosszúság:

205 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2750-2750 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor LED-es 30W 6500K 2750lm IP65 ezüst Faedo1