MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - SolarDwarf álló lámpa 1X0,075W napelemes GT90938 - 47321

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - SolarDwarf álló lámpa 1X0,075W napelemes GT90938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-30 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90938

Gyártói cikkszám

47321

Gyártói típuskód

47321

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-30 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-30 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

4.5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; %SolarDwarf álló lámpa 1X0,075W napelemes